• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 042N7502 - Coil BA240A 240V 50Hz

  • BOBINE BA240A 9W 240V 50HZ NUE
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 042N7502
    • Référence Sonepar : 00068302226
    • EAN : 5702423022267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BA240A 9W 240V 50HZ NUE