• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 042N7520 - BOBINE BA024B 9W 24V

  • Bobine d'electrovanne, BA024B, Cosse DIN, 24 V Racc. elect.: Cosse DIN, Tension
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 042N7520
    • Référence Sonepar : 00068300256
    • EAN : 5702423002566
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bobine d'électrovanne, BA024B, Cosse DIN, 24 V Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 60 Hz, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver