• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 042N7522 - Coil BA115B 115V 60Hz

  • BOBINE BA115B 12W 115V 60HZ NUE
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 042N7522
    • Référence Sonepar : 00068300946
    • EAN : 5702423009466
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BA115B 12W 115V 60HZ NUE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver