• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 042N7523 - Coil BA220B 220V 60Hz

  • BOBINE BA220B 9W 220V 60HZ NUE
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 042N7523
    • Référence Sonepar : 00068300620
    • EAN : 5702423006205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BA220B 9W 220V 60HZ NUE