« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 042N7591 - BOBINE BD230A 15W 230V 50H
Bobine d'electrovanne, BD230A, Cosse DIN, 230 V Nom du produit: Bobine d'electro
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 042N7591
Référence Sonepar : 00068320599
EAN : 5702423205998
Description
Bobine d'électrovanne, BD230A, Cosse DIN, 230 V Nom du produit: Bobine d'électrovanne, Type: BD230A, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Indice de protection: IP00, Raccordement bobine: Cosse DIN, Taille de l’actionneur: 13.5 mm