• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 042N8508 - BOBINE 9W 24V 50HZ PAR 50 PCS

  • Bobine d'electrovanne, BA024A, Cosse DIN, 24 V Racc. elect.: Cosse DIN, Tension
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 042N8508
    • Référence Sonepar : 00068301728
    • EAN : 5702423017287
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bobine d'électrovanne, BA024A, Cosse DIN, 24 V Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50 Hz, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage industriel