« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 060G2045 - Sensor AKS 33 1-4 Flare, 0-25b
Transmetteur de pression, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi Si
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 060G2045
Référence Sonepar : 00068206990
EAN : 5702422069904
Description
Transmetteur de pression, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20