« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 060G2101 - Sensor AKS 33 1-4 NPT, -1-12ba
Transmetteur de pression, AKS 33, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 060G2101
Référence Sonepar : 00068206590
EAN : 5702422065906
Description
Transmetteur de pression, AKS 33, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18