• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 082H0171 - AME 435 QM 24V 7,5-15s-mm 20mm

  • AME 435 QM 24 Vac-dc 0-10 V pour AB-QM 40-100
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 082H0171
    • Référence Sonepar : 00068403445
    • EAN : 5710104034454
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AME 435 QM 24 Vac/dc 0-10 V pour AB-QM 40-100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver