• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 082H3101 - TWA-ZL NO 24VAC-DC 3min 2,8mm

  • TWA-ZL moteur NO 24V CA-CC 3min 2,8mm 90N
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 082H3101
    • Référence Sonepar : 00068402945
    • EAN : 5710104029450
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TWA-ZL moteur NO 24V CA/CC 3min 2,8mm 90N

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver