• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L0417 - Connecto Type T IP66 autorégulant (B)

  • Connecto T 250V 16A IP66, dérivation en T+ 1 terminaison, pour autorégulant (B)
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L0417
    • Référence Sonepar : 00068613028
    • EAN : 5703466130285
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Connecto type T, tension nominale max. 250V, 16A max., Classe IP66, dérivation en T pour Câble chauffant comme jonction en T pour trois Câbles chauffants et 1 terminaison, pour Câble DEVIiceguard (B), DEVIhotwatt (B), DEVIpipguard (B)

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Économies de coûts grâce à la réduction du temps de montage• Grande fiabilité et simplicité de montage• Contact électrique sécurisé grâce à une technologie de coupe à lame précise

•Les Atouts de la gamme:

La gamme DEVIconnecto vous offre différentes solutions pour une connexion facile et sécurisée des câbles chauffants autorégulants DEVI - DEVIiceguard™ (B), DEVIpipeguard™ (B), DEVIhotwatt™ (B). L'utilisation de DEVIconnecto pour câbler un circuit de traçage est rapide et ne nécessite qu'un cutter et une pince coupante.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver