• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L0991 - ECpipeheat 10 V2 6m, 60W 230V

  • Câble autorégulant ECpipeheat 10 V2 pret à l'emploi 6m 60W@10°C 230V IP 67
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L0991
    • Référence Sonepar : 00068621783
    • EAN : 5703466217832
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble autorégulant ECpipeheat 10 V2 pret à l'emploi, d'une longueur de 6m, 60W@10°C 230V, dimensions du Câble chauffant 7,8x5,3mm Câble d'alimentation 2 m, 3 × 0,75 mm², types : prise Schuko, IP67, garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Coupe à longueur sur site• Longueurs prêtes à l'emploi• Câble de petite taille

•Les Atouts de la gamme:

Le DEVIpipeheat™ 10 V3 est un câble chauffant autorégulant utilisé pour la mise hors gel des canalisations. La capacité d'autorégulation du câble garantit que la puissance du câble augmente ou diminue en fonction de la température d'exposition. Les câbles chauffants autorégulants s'installent à l'extérieur des canalisations. La gamme de produits : câble sur touret, câble coupé à longueur, câble prêt à l'emploi avec Liaison froide. La gamme de produits : câble sur touret et câble avec prise secteur. Tous les câbles chauffants autorégulant doivent être protégés contre les températures excessives par un thermostat, car leur puissance de sortie diminuera, mais ne sera jamais nulle, et être protégés par un disjoncteur différentiel (DDR) avec un courant de déclenchement maximal de 30 mA. Note 1: Le câble n'est pas approuvé pour une installation à l'intérieur de la canalisation d'eau et pour une utilisation en contact avec de l'eau potable ou de l'eau destinée à la consommation humaine, des eaux usées, etc. Note 2: Il est de l'entière responsabilité de l'installateur/concepteur d'utiliser des liaisons froides appropriés dimensionnés pour l'usage prévu et des kits d'assemblage qui présentent une résistance mécanique, une résistance à l'inflammabilité et une étanchéité à l'eau suffisantes - et de concevoir l'élément chauffant avec une puissance correcte pour l'application spécifique afin d'éviter la surchauffe du câble ou des matériaux de construction.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier