Description
Thermostat d'ambiance connecté ECtemp™ Smart, Wi-Fi, 230V, 16A/3680W, IP21, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Contrôlable via DEVIsmart™ App. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Blanc polaire RAL9016
•Les Atouts de l'article:
Avantages:• Connectivité Wi-Fi• Contrôlable à distance via l'application DEVIsmart™• Un seul thermostat intelligent DEVIreg™ peut être associé à jusqu'à 10 appareils mobiles à l'aide de l'application DEVIsmart™• Peut communiquer avec deux appareils mobiles simultanément• Avec une seule application DEVIsmart™, vous pouvez contrôler autant d'emplacements avec autant de thermostats DEVIreg™ Smart que nécessaire.• Fonction PWM adaptative• S'adapte à plusieurs enjoliveurs.• Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché
•Les Atouts de la gamme:
Le ECtemp/DEVIreg™ Smart est un thermostat programmable intuitif à connecter au Wi-Fi et à DEVIsmart™ App contrôlable de n'importe où, à n'importe quel moment. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler les éléments électriques du chauffage au sol. Le thermostat est conçu uniquement pour une installation fixe et, grâce à son assemblage en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoliveurs. Compatible avec un large gamme de sondes. Le DEVIreg™ Smart est rapide et intuitif à configurer à l’aide de l’assistant de l'application. Il dispose d'un détecteur de fenêtre ouverte et d'un programme d'économie d'énergie comprenant un contrôle optimal de démarrage/fin garantissant la température souhaitée au bon moment et réduisant ainsi les coûts de chauffage.
•Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
•Les Atouts de l'article:
Avantages:• Connectivité Wi-Fi• Contrôlable à distance via l'application DEVIsmart™• Un seul thermostat intelligent DEVIreg™ peut être associé à jusqu'à 10 appareils mobiles à l'aide de l'application DEVIsmart™• Peut communiquer avec deux appareils mobiles simultanément• Avec une seule application DEVIsmart™, vous pouvez contrôler autant d'emplacements avec autant de thermostats DEVIreg™ Smart que nécessaire.• Fonction PWM adaptative• S'adapte à plusieurs enjoliveurs.• Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché
•Les Atouts de la gamme:
Le ECtemp/DEVIreg™ Smart est un thermostat programmable intuitif à connecter au Wi-Fi et à DEVIsmart™ App contrôlable de n'importe où, à n'importe quel moment. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler les éléments électriques du chauffage au sol. Le thermostat est conçu uniquement pour une installation fixe et, grâce à son assemblage en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoliveurs. Compatible avec un large gamme de sondes. Le DEVIreg™ Smart est rapide et intuitif à configurer à l’aide de l’assistant de l'application. Il dispose d'un détecteur de fenêtre ouverte et d'un programme d'économie d'énergie comprenant un contrôle optimal de démarrage/fin garantissant la température souhaitée au bon moment et réduisant ainsi les coûts de chauffage.
•Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier