• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L6220 - ECcomfort 120T STE 130W 230V 1

  • ECcomfort 120T STE 130W 230V 1.1m2
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L6220
    • Référence Sonepar : 00068625054
    • EAN : 5703466250549
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ECcomfort 120T STE 130W 230V 1.1m²