• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L6232 - ECcomfort 120T STE 1075W 230V

  • ECcomfort 120T STE 1075 W 230 V 120 W/m² 9.00 m² 18.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L6232
    • Référence Sonepar : 00068625066
    • EAN : 5703466250662
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trame chauffante ECcomfort 120T STE de 1075 W sous 230 V, 120 W/m², couvre une surface de 9.00 m², 18.00 m x 0.5 m, résistance de 49.2800 Ohms, diamètre du Câble de 4.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

•Les Atouts de l'article:

Avantages• Facile et rapide à installer• Treillis auto•adhésif• Une seule liaison froide• Longue durée de vie• Construction robuste

•Les Atouts de la gamme:

ECcomfort est une trame chauffante autocollante de haute qualité, entièrement blindée à 360°, équipée de deux conducteurs isolés en FEP et d’une gaine extérieure en PVC rouge (non résistant aux rayons UV). Son profil rond, sa faible hauteur (seulement 4 mm) et sa construction robuste garantissent une installation rapide, simple et sécurisée. Un choix parfait pour la rénovation des sols existants ou des supports neufs. Idéal pour les salles de bains. La liaison froide est équipée de conducteurs solides qui permettent une installation rapide et évitent tout risque de placement accidentel du câble chauffant dans le mur. De plus, une connexion clairement visible facilite le processus d’installation. Afin d’assurer une durabilité maximale, tous nos câbles sont soumis à des inspections minutieuses, y compris des tests de résistance ohmique, d’isolement sous haute tension, et des contrôles de qualité des matériaux. Cela nous permet de vous offrir en toute fierté notre garantie totale Danfoss, garantissant la qualité et la longévité de nos produits

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss