• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L6315 - ECinfracable 100T 1,6m² 145W

  • ECinfraCâble 100T 145 W 230 V 100 W/m² 1.60 m² 2.00 m x 0.8 m LF de 4.0 m
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L6315
    • Référence Sonepar : 00068624479
    • EAN : 5703466244791
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Trame chauffante ECinfraCâble 100T de 145 W 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 1.60 m², 2.00 m x 0.8 m, résistance de 377.9000 Ohms, diamètre du Câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie à vie.

•Les Atouts de l'article:

Avantages :• Installation rapide et facile• Options d'applications multiples• Sûr et robuste• Garantie à vie• Protection maximale

•Les Atouts de la gamme:

Le trame chauffante ECinfracable prêt à l'emploi est un câble chauffant à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure robuste posé sur un treillis. Son profil rond et sa construction solide garantissent une installation rapide, simple et sécurisée dans de nombreux types de constructions de sols intérieurs, comme les maisons neuves intégrées dans la chape, ainsi qu'un chauffage de sol complet ou de confort dans les bâtiments publics et commerciaux. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié pour éviter la surchauffe et réduire la consommation d'énergie. Le point de connexion de la liaison froide est protégé contre l'infiltration d'eau grâce à un capuchon amovible. La liaison froide est un câble d'installation avec des conducteurs rigides, garantissant une installation rapide. Une connexion bien visible permet d'éviter d'installer par erreur l'élément chauffant dans le mur. Pour assurer une longue durée de vie, tous les tapis sont minutieusement inspectés, y compris des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux afin de garantir la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers d'offrir notre garantie prolongée Danfoss pour les planchers chauffants.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier