• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L6363 - ECflex 100T 13,5m² 230V 1350W

  • ECflex 100T 1350 W 230 V 100 W/m² 13.50 m² 18.00 m x 0.8 m LF de 4.0 m
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L6363
    • Référence Sonepar : 00068624523
    • EAN : 5703466245231
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Trame chauffante ECflex 100T de 1350 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 13.50 m², 18.00 m x 0.8 m, résistance de 39.2000 Ohms, diamètre du Câble de 6.9 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.5 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

•Les Atouts de l'article:

Avantages :• Rapide et facile à installer• Se pose sur l'isolation• Sûr et robuste• Longue durée de vie• Protection maximale

•Les Atouts de la gamme:

La trame chauffante ECflex est un câble à deux conducteurs de très haute qualité, entièrement blindé à 360°, avec une gaine extérieure robuste (non stable aux UV) fixée sur un treilli. Son profil rond et sa construction robuste assurent une installation rapide, simple et sûre, ECflex se pose sur isolant incompressible. Le câble chauffant doit être utilisé avec un thermostat approprié afin de prévenir la surchauffe et de réduire la consommation d'énergie. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Le point de connexion de la liaison froid à l'alimentation est protégé contre l'infiltration d'eau par un capuchon amovible. La liaison froide est un câble d'installation avec des conducteurs rigides, assurant une installation rapide. Une connexion clairement visible évite d'installer accidentellement l'élément chauffant dans le mur. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées, incluant des tests de résistance ohmique, de haute tension et des contrôles de matériaux afin d'assurer la qualité. Cela signifie que nous sommes fiers de proposer notre garantie étendue Danfoss sur le chauffage au sol.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver