• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 088L6461 - ECsafe 100T 23,4m2 230V 2320W

  • ECsafe 100T 23,4m2 230V 2320W
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 088L6461
    • Référence Sonepar : 00068624614
    • EAN : 5703466246146
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ECsafe 100T 23,4m² 230V 2320W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver