• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 140F1069 - DEVIreg Touch tactile/prog 230V RAL 9005

  • Thermostat DEVIreg? Touch,Tactile, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL9005
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 140F1069
    • Référence Sonepar : 00068622560
    • EAN : 5703466225608
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat d'ambiance DEVIreg™ Touch, 16A/3680W, IP21, programmable, écran tactile, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Noir pur RAL 9005.

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Grand écran tactile de 2 pouces• Assistant de configuration intégré• Des fonctionnalités simples et intuitives• Fonction PWM adaptative• S'adapte à plusieurs enjoliveurs.• Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché• Configuration du code en option• Dépannage en ligne facile

•Les Atouts de la gamme:

Le ECtemp/DEVIreg™ Touch est un thermostat programmable intuitif utilisé pour contrôler les systèmes électriques de chauffage au sol. Le thermostat est conçu pour une installation fixe uniquement et, grâce à son assemblage spécial en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoliveurs. Compatible avec un large gamme de sondes. Le DEVIreg™ Touch est rapide et intuitif à configurer à l’aide de l’assistant intégré. Il est doté d'un programme d'économie d'énergie, notamment d'une commande optimale de démarrage et d'arrêt, qui permet d'obtenir la température souhaitée au bon moment et de réduire ainsi les coûts de chauffage.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver