• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 140F1070 - DEVIreg 330 -10/+10°C 230V 16A 15kOhm

  • DEVIreg 330 Rail DIN -10°C/+10°C, 230 V, 16A, sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 140F1070
    • Référence Sonepar : 00068613551
    • EAN : 5703466209219
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat modulaire DEVIreg 330 Rail DIN -10°C/+10°C, 85 x 36 x 58, 220 - 240V 50/60 Hz, 16A fermeture (3680W sous 230V), 10A ouverture, IP 20, classe II, hystérésis +- 0,2°C, livré avec une sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)

•Les Atouts de la gamme:

ECtemp/DEVIreg™ 330 est une gamme de thermostats électroniques simples à installer dans des armoires électriques avec fixation sur rail DIN. Pour mesurer et contrôler la température souhaitée, il faut utiliser soit une sonde filaire (livrée avec), soit une sonde d'ambiance intérieur ou extérieur. Le thermostat doit être installé et protégé via un disjoncteur omnipolaire. Il dispose d'une LED indiquant les périodes de veille (verte) et de chauffage (rouge). ECtemp/DEVIreg™ 330 dispose d'un relais avec 2 types de contacts - NO (normalement ouvert) et NC (normalement fermé), et peut être utilisé pour les systèmes de chauffage et de refroidissement. De plus, les contacts NO et NC ne sont pas perturbés par une source de tension à l'intérieur des thermostats et peuvent être utilisés pour des systèmes de contrôle avec une source libre de potentiel allant jusqu'à 250 V. La gamme propose des thermostats disponibles en trois plages de température différentes. ECtemp/DEVIreg™ 330 (-10 - +10°C) est principalement utilisé pour réguler une plage de basse température, comme par exemple pour la protection contre le gel. Ce thermostat dispose d'une molette permettant de régler la température avec une échelle de -10 °C à +10 °C. Sonde filaire blanche spéciale extérieure inclus dans un kit. ECtemp/DEVIreg™ 330 (5 - 45°C) est utilisé principalement pour contrôler des plages de température basse telles que la protection contre le gel et le refroidissement, pour le chauffage de confort au sol, le chauffage au sol total (direct), la fonte de la glace et de la neige au sol, la protection contre le gel des toits, le traçage des canalisations, etc. Le thermostat dispose d'une molette pour régler la température avec une échelle de 5 °C à 45 °C. Il est également possible d'abaisser la température de consigne en utilisant une horloge externe. DEVIreg™ 330 (60 - 160°C) est principalement utilisé pour le maintien en température des canalisations à très haute température. Le thermostat dispose d'une molette pour régler la température avec une échelle de 60 °C à 160 °C. Sonde filaire spéciale en silicone haute température livrée avec.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver