• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 140F1091 - Sonde de dalle 3m 15kOhm 25C

  • Sonde de dalle 3m 15kOhm a 25C IP67
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 140F1091
    • Référence Sonepar : 00068611163
    • EAN : 5703466209301
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sonde de dalle 3m 15kOhm à 25°C IP67

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier