• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 140F1130 - Devicell 5m² 10 Pcs 13mm 0,26m² K/W

  • DEVIcell? 10 Plaques 5m² EPS 12mm + alu 0.8mm 50x100cm ép. 13 mm 0,26m² K/W
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 140F1130
    • Référence Sonepar : 00068622807
    • EAN : 5703466228074
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEVIcell™ 10 Plaques isolantes, 5m², en polystyrène EPS Ignifuge 12mm avec aluminium de 0.8mm, taille 50x100 cm, épaisseur 13 mm, valeur R 0,26 m² K/W, réduction de bruit -3 dB, résistance à la déformation >400kPa à 10% de Compression

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Construction robuste• Pas de travaux de maçonnerie avec chape• Compatible avec DEVIflex™• Convient aux coins difficiles à atteindre• Réduction des pertes de chaleur vers le bas• Répartition uniforme de la température• Temps de réponse rapide avec programmation• Réduction du bruit -3 dB

•Les Atouts de la gamme:

DEVIcell™ est un système économe en énergie, qui offre jusqu'à 20 % d'économie d'énergie supplémentaire grâce à une isolation thermique intégrée. La plaque isolante DEVIcell™ est recouverte d'aluminium et dotée de rainures prêtes à l'emploi pour une installation facile et rapide des câbles chauffants DEVIflex™. Le revêtement en aluminium intégral garantit une réactivité accrue et une distribution uniforme de la chaleur pour le sol supérieur. DEVIcell™ un système spécial pour nouveau revêtement de sol installé sur tous les sols ou sous-planchers existants. Le système peut être installé sur des carrelages existants, des parquets ou des sols en béton. Le système peut être utilisé sous presque tous les types de surfaces de sol. Système DEVIcell™ sous des sols stratifiés, en bois

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver