• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 140F1139 - DEVIreg Multi Rail DIN, 110/230V LCD

  • DEVIreg Multi Rail DIN, 110/230V 7 contacts + alarme LCD RS485 avec NTC 15k
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 140F1139
    • Référence Sonepar : 00068624856
    • EAN : 5703466248560
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEVIreg Multi régulateur Rail DIN, 110/230 V CA, 50-60 Hz, 7 contacts indépendants + un contact alarme, compatible avec 8 types de sondes (NTC15k 10k 5k 2k 100k 16k PT1000, Ni100), écran LCD, Contrôle GTC RS485, livré avec une sonde NTC 15k

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• 7 canaux indépendants• 3 modes de contrôle : • avec sonde de température • régulation proportionnelle temporelle • marche/arrêt manuel• Contrôle du chauffage ou du refroidissement• Compatible avec 8 types de sondes• Contrôle précis de la température• Fonctions d'alarme• Surveillance des pannes de câbles• Menu multilingue• Écran LCD graphique• Contrôle GTC• Dimensions 8 modules DIN

•Les Atouts de la gamme:

DEVIreg™ Multi est un contrôleur programmable électronique à 7 canaux à installer sur rail DIN. Chaque canal peut être configuré individuellement avec trois modes de contrôle : avec sonde de température, régulation proportionnelle de la puissance en fonction du temps sans sonde, et mode manuel marche/ arrêt avec limitation de temps. Les entrées des canaux peuvent être sélectionnées via son logiciel entre 8 types de sondes de température dont NTC 15 kOhm à 25°C. L'interface série opto-isolée Modbus RS485 permet le contrôle via un système de gestion de bâtiment (GTC). DEVIreg™ Multi dispose de fonctions spéciales qui peuvent être programmées pour chaque canal : état du relais - ouvert ou fermé en fonction du mode "Chauffage activé", activation ou désactivation du canal, alarme de défaillance du capteur, alarme de températures min et max, surveillance des défaillances de câble, test du relais, canal activé /off, calculateur de cycles de relais, etc.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier