• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 140F1140 - DEVIreg smart Wifi/prog, 230V, Ral 9010

  • Thermostat DEVIreg? Smart, Wi-Fi, 16A, IP21, sonde NTC, réglage 5-35°C, RAL 9010
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 140F1140
    • Référence Sonepar : 00068623962
    • EAN : 5703466239629
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thermostat d'ambiance connecté DEVIreg™ Smart, Wi-Fi, 230V, 16A/3680W, IP21, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Contrôlable via DEVIsmart™ App. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Blanc pur RAL 9010.

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Connectivité Wi-Fi• Contrôlable à distance via l'application DEVIsmart™• Un seul thermostat intelligent DEVIreg™ peut être associé à jusqu'à 10 appareils mobiles à l'aide de l'application DEVIsmart™• Peut communiquer avec deux appareils mobiles simultanément• Avec une seule application DEVIsmart™, vous pouvez contrôler autant d'emplacements avec autant de thermostats DEVIreg™ Smart que nécessaire.• Fonction PWM adaptative• S'adapte à plusieurs enjoliveurs.• Compatible avec plusieurs sondes NTC du marché

•Les Atouts de la gamme:

Le ECtemp/DEVIreg™ Smart est un thermostat programmable intuitif à connecter au Wi-Fi et à DEVIsmart™ App contrôlable de n'importe où, à n'importe quel moment. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler les éléments électriques du chauffage au sol. Le thermostat est conçu uniquement pour une installation fixe et, grâce à son assemblage en 2 parties, il s'adapte à une large gamme d'enjoliveurs. Compatible avec un large gamme de sondes. Le DEVIreg™ Smart est rapide et intuitif à configurer à l’aide de l’assistant de l'application. Il dispose d'un détecteur de fenêtre ouverte et d'un programme d'économie d'énergie comprenant un contrôle optimal de démarrage/fin garantissant la température souhaitée au bon moment et réduisant ainsi les coûts de chauffage.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver