• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 140F8512 - DEVIiceguard 18 (B) 800m résist. UV

  • DEVIiceguard 18 (B), 230V, touret de 800m, puissance 18 W/m à 0 °C, résist. UV
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 140F8512
    • Référence Sonepar : 00068625168
    • EAN : 5703466251683
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble autorégulant DEVIiceguard 18 (B), 230V, touret de 800m, puissance 18 W/m à 0 °C, 15 W/m à 10 °C, 22 W/m dans eau glacée, dimmensions du Câble 11,8x5,8mm, IPX7, résistant au UV, Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Facile à installer• Coupe à longueur sur site

•Les Atouts de la gamme:

Le DEVIiceguard™ est un câble chauffant autoréglant utilisé pour faire fondre la glace et la neige sur les toits, les gouttières et les descentes EP. Les câbles chauffants DEVIiceguard™ ne doivent pas être en contact direct avec les toitures en bitume. La capacité d'autorégulation du câble garantit que la puissance du câble augmente ou diminue en fonction de la température d'exposition. Le câble chauffant est flexible et facile à installer car il peut être coupé à longueur sur place et installé directement sur le toit et le système de gouttières. Tous les câbles chauffants autorégulants doivent être protégés contre les températures excessives par un thermostat, car leur puissance de sortie diminuera, mais ne sera jamais nulle, et être protégés par un disjoncteur différentiel (DDR) avec un courant de déclenchement maximal de 30 mA.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver