• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 145B0079 - EvoFlat FSS FR3 TPC-M TWA w-Co

  • EvoFlat FSS Type 3 - Module Thermique d'Appartement CH 15 kW, ECS 65 kW (20 l-mi
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 145B0079
    • Référence Sonepar : 00068000288
    • EAN : 5715162037973
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EvoFlat FSS Type 3 - Module Thermique d'Appartement CH 15 kW, ECS 65 kW (20 l/min 65-16°C / 10-50°C) Equilibrage dynamique du module Vanne thermostatique ECS TPC-M réglable 40 à 60°C Moteur de zone TWA-Z Bipasse en amont compteur FJVR régla

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver