« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 183B2011 - EVOFLAT 4.0 M Type 4
EVOFLAT 4.0 M Type 4 , XB05-H-1-70 Brasure Cuivre, Actionneur TWA-Q 230 V, 3 Ma
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 183B2011
Référence Sonepar : 00068000353
EAN : 5702424692216
Description
EVOFLAT 4.0 M Type 4 , XB05-H-1-70 Brasure Cuivre, Actionneur TWA-Q 230 V, 3 Manchettes DN20 X 110 mm , By Pass après compteur, Pom pe Wilo Para R, Aquastat sécurité PCBT 55°C, Vanne FTC 30<50°C,