• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 83902083 - DEVIsnow 300T 1x12 400V 3675W4

  • DEVIsnow 300T 400V 3675W,1mx12m 12m2 LF 1x10m
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 83902083
    • Référence Sonepar : 00068615778
    • EAN : 5703466157787
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEVIsnow 300T 400V 3675W,1mx12m 12m² LF 1x10m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation