• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 98300872 - DEVI EasyConnect EC-ETK 250V IP68 (T)

  • DEVI EasyConnect EC-ETK Kit de terminaison 250V 16A IP68 pour autorégulant (T)
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 98300872
    • Référence Sonepar : 00068621452
    • EAN : 5703466214527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEVI EasyConnect EC-ETK Kit de terminaison, max. 250V, 16A max., IP68 (2 heures dans une eau à 3 mètres de profondeur), pour Câbles autorégulant DEVIpipguard (T), DEVIiceguard (T), DEVIiceguard (T)

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Facile à installer• Coupe à longueur sur site• Câble haute température

•Les Atouts de la gamme:

DEVI EasyConnect est un système qui vous permet de connecter vos câbles chauffants autorégulants - DEVIiceguard™ (T), DEVIpipeguard™ (T), DEVIpipeguard™ LSZH et de modifier votre circuit de traçage en 1 clic. Vous pouvez utiliser l'EasyConnect à l'intérieur comme à l'extérieur. Les connecteurs sont classés IP 68 par VDE et marqués CE. Ce connecteur à 3 pôles est conçu pour 240 volts et 16 ampères et peut être utilisé pour une plage de température de -40° à 100°C. La conception modulaire permet une variété de combinaisons de connexions. Le système est compatible avec DEVIpipeguard™ (T), DEVIpipeguard™ LSZH et DEVIiceguard™ (T).

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver