Description
DEVI EasyConnect EC-JB4 Alimentation boite de jonction 4 Câble auto régulant, max. 250V, 16A max., IP65, pour Câbles autorégulant DEVIpipguard (T), DEVIiceguard (T), DEVIiceguard (T)
•Les Atouts de l'article:
Avantages:• Facile à installer• Coupe à longueur sur site• Câble haute température
•Les Atouts de la gamme:
DEVI EasyConnect est un système qui vous permet de connecter vos câbles chauffants autorégulants - DEVIiceguard™ (T), DEVIpipeguard™ (T), DEVIpipeguard™ LSZH et de modifier votre circuit de traçage en 1 clic. Vous pouvez utiliser l'EasyConnect à l'intérieur comme à l'extérieur. Les connecteurs sont classés IP 68 par VDE et marqués CE. Ce connecteur à 3 pôles est conçu pour 240 volts et 16 ampères et peut être utilisé pour une plage de température de -40° à 100°C. La conception modulaire permet une variété de combinaisons de connexions. Le système est compatible avec DEVIpipeguard™ (T), DEVIpipeguard™ LSZH et DEVIiceguard™ (T).
•Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss
•Les Atouts de l'article:
Avantages:• Facile à installer• Coupe à longueur sur site• Câble haute température
•Les Atouts de la gamme:
DEVI EasyConnect est un système qui vous permet de connecter vos câbles chauffants autorégulants - DEVIiceguard™ (T), DEVIpipeguard™ (T), DEVIpipeguard™ LSZH et de modifier votre circuit de traçage en 1 clic. Vous pouvez utiliser l'EasyConnect à l'intérieur comme à l'extérieur. Les connecteurs sont classés IP 68 par VDE et marqués CE. Ce connecteur à 3 pôles est conçu pour 240 volts et 16 ampères et peut être utilisé pour une plage de température de -40° à 100°C. La conception modulaire permet une variété de combinaisons de connexions. Le système est compatible avec DEVIpipeguard™ (T), DEVIpipeguard™ LSZH et DEVIiceguard™ (T).
•Quelques mots du fabricant :
Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss