• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 98300958 - DEVIhotwatt 55 (B) 230V touret de 100m

  • DEVIhotwatt 55 (B), vert, touret de 100m, 230V, Puissance de 9W/m à 55°C, IPX7
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 98300958
    • Référence Sonepar : 00068617720
    • EAN : 5703466177204
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble autorégulant DEVIhotwatt 55 (B), Câble vert, touret de 100m, 230 V, Puissance de 9W/m à 55°C, 13,5W/m à 10°C, dimensions du Câble 11,8x5,8mm, IPX7, garantie 5 ans, compatible avec kit DEVI Connecto

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Coupe à longueur sur site• La version noire est protégée contre les UV• Sans PVC

•Les Atouts de la gamme:

Le DEVIhotwatt™ est un câble chauffant autorégulant utilisé pour maintenir la température des canalisations d'eau chaude et d'autres fluides nécessitant un maintien à une température précise. La capacité d'autorégulation du câble garantit que la puissance du câble augmente ou diminue en fonction de la température d'exposition. Le DEVIhotwatt™ permet d'avoir de l'eau chaude immédiatement à chaque robinet, évitant ainsi d'attendre l'arrivée de l'eau chaude et permettant ainsi une économie d'eau. Tous les câbles chauffants autorégulants doivent être protégés contre les températures excessives par un thermostat, car leur puissance de sortie diminuera, mais ne sera jamais nulle, et être protégés par un disjoncteur différentiel (DDR) avec un courant de déclenchement maximal de 30 mA. Le câble n'est pas certifié pour une utilisation dans l'eau potable.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver