« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 98301065 - DEVIpipeguard 10 LSZH 750m T.
DEVIpipeguard 10 LSZH 750m T.
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 98301065
Référence Sonepar : 00068624962
EAN : 5703466249628
Description
DEVIpipeguard™ 10W/m câble bleu, LSZH touret de 750m à 787,5m, sans halogène, T.