• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 98301067 - DEVIpipeguard 25 LSZH 230V touret 250m

  • DEVIpipeguard? 25 LSZH, câble rouge, touret de 250 m, 230V, 25W/m à 10°C, IPX7
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 98301067
    • Référence Sonepar : 00068624964
    • EAN : 5703466249642
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble autorégulant DEVIpipeguard™ 25 LSZH, câble rouge, touret de 250 m, 230V, 25W/m à 10°C, 28,6W/m à 0°C, dimensions du Câble 13,6x5,8mm, IPX7, sans halogène, Sans PVC, garantie 10 ans, compatible avec kit de raccorement Easyconnect.

•Les Atouts de l'article:

Avantages:• Coupe à longueur sur site• Sans PVC• Sans halogène

•Les Atouts de la gamme:

Le DEVIpipeguard™ LSZH est un câble chauffant autorégulant sans halogène principalement utilisé pour la mise hors gel des canalisations. La capacité d'autorégulation du câble garantit que la puissance du câble augmente ou diminue en fonction de la température d'exposition. Le câble conserve sa fonctionnalité même lorsqu'il est raccourci. La gaine extérieure est très résistante aux conditions environnementales difficiles et à la corrosion et sert également de protection contre les contraintes mécaniques. Tous les câbles chauffants autorégulants doivent être protégés contre les températures excessives par un thermostat, car leur puissance de sortie diminuera, mais ne sera jamais complètement nulle. Les câbles ne sont pas homologués pour une utilisation dans l'eau potable.

•Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver