• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Decelect Forgos - BAIE-42-80-60NR - Baie 19" 42U 800 X 600

  • Baie 19" 42U 800 X 600 ( charge 800kg) noire montee
    • Fabricant : Decelect Forgos
    • Réf. fabricant : BAIE-42-80-60NR
    • Référence Sonepar : 00836000045
    • EAN : 3459950009422
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Baie 19¨ 42U 800 X 600 ( charge 800kg) noire montée