« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Decelect Forgos - BAIE-42-80-80NR - Baie 19" 42U 800 X 800
Baie 19" 42U 800 X 800 ( charge 800kg) noire montee
Fabricant : Decelect Forgos
Réf. fabricant : BAIE-42-80-80NR
Référence Sonepar : 00836000049
EAN : 3459950009446
Description
Baie 19¨ 42U 800 X 800 ( charge 800kg) noire montée