• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Decelect Forgos - BAIL-36-60-60NR - Baie 19" 36U 600 X 600

  • Baie 19" 36U 600 X 600 ( charge 400kg) noire montee
    • Fabricant : Decelect Forgos
    • Réf. fabricant : BAIL-36-60-60NR
    • Référence Sonepar : 00836000065
    • EAN : 3459950009613
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Baie 19¨ 36U 600 X 600 ( charge 400kg) noire montée