« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Decelect Forgos - BAIL-42-60-80NR - Baie 19" 42U 600 X 800
Baie 19" 42U 600 X 800 ( charge 400kg) noire montee
Fabricant : Decelect Forgos
Réf. fabricant : BAIL-42-60-80NR
Référence Sonepar : 00836000071
EAN : 3459950009675
Description
Baie 19¨ 42U 600 X 800 ( charge 400kg) noire montée