• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6356011 - Tube axe octo 750 mm

  • Tube axe octo 750 mm | Tube octogonal diametre 60 mm
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6356011
    • Référence Sonepar : 00050356011
    • EAN : 3513143560111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Axe d'enroulement du tablier de volet, tube octogonal en acier de 75 cm de long et de 60 mm de diamètre

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Axe d'enroulement du tablier de volet de 750 mm de long Tube Octo :

- axe octogonal, avec 8 côtés, diamètre 60 mm

- possède des fentes (lumières) pour fixer les attaches tablier de volet ou les verrous de sécurité.

Bénéfices :

Tube octogonal diamètre 60 mm recoupable aux dimensions du volet

Simplicité de montage grâce aux lumières pour fixation d'accessoires

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver