• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6357037 - Tymoov Solar Bat 10/15Nm

  • Tymoov Solar Bat 10/15 | Batterie NiMH 2200mAh 12V DC
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6357037
    • Référence Sonepar : 00050000760
    • EAN : 3513140007602
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Batterie NiMH pour moteur 10Nm et 15Nm - Tenue haute température. Branchement par connecteur.Maintien avec des anneaux vissables à l'aide de vis ou rivet selon le type de coffre.

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Alimentation moteur Tymoov Solar 10Nm & 15Nm

Référence à associer uniquement à la gamme Tymoov Solar

Bénéfices :

Batterie avec connecteur Molex

Haute tenue en température - durée de vie de 10 ans

S'installe facilement dans tous types de coffre