• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6357065 - Cable panneau deporte Lg 0,43m

  • Cable panneau deporte 0,43m connecteur etanche et gaine resistante aux UV
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6357065
    • Référence Sonepar : 00050000900
    • EAN : 3513140009002
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble pour panneau déporté de 0,43m avec connecteur étanche et gaine résistante aux UV. Longueur maximale de déport 4 mètres. Permet le déport du panneau solaire pour amélioré son exposition.

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Câble rallonge pour panneau déporté de 4m (dans la limite de 4m max).

 

Bénéfices :

Permet de déporter le panneau solaire pour une meilleur exposition.

Rallonge équipée de connecteur étanche