• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6417020 - Pack 2 Tycam Guard

  • Pack 2 Tycam Guard | 2 caméras de sécurité extérieure connectées
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6417020
    • Référence Sonepar : 00050000896
    • EAN : 3513140008968
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

2 caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°

Enregistrement en continu, sur détection ou les deux en simultané

Détection d'humains et de véhicules

Levée de doute : alerte immédiate en cas d’intrusion (vidéo à l'appui)

Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes

Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 30 mètres même dans l'obscurité totale

Projecteur intégré (faisceau led) et vision nocturne couleur

Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application Tydom

Sirène dissuasive intégrée de 90 dB

IP67 : haute résistance aux intempéries

Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total

Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 32 Go incluse

Bénéfices :

Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique

Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries

Configuration via Onvif possible

Compatible avec le système d'alarme Tyxal+

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver