• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Dore - 6450021 - Pack Tylock 35+35

  • Pack Tylock 35+35 Serrure connectee en Bluetooth
    • Fabricant : Delta Dore
    • Réf. fabricant : 6450021
    • Référence Sonepar : 00050000642
    • EAN : 3513140006421
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pack serrure connectée en local via Bluetooth comprenant 1 cylindre au format européen (dimension extérieure 35 mm, dimension intérieure 35 mm), 3 badges NFC et 1 carte NFC

•Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Ouverture et fermeture sécurisée de la serrure en local, à partir d'un smartphone, d'un badge NFC ou d'une carte NFC tout en conservant une action manuelle via un bouton intégré

Fonctionnement uniquement à proximité de la serrure avec l'application dédiée Tylock

Gestion et partage des accès à distance de façon permanente ou temporaire

Consultation à tout moment de l'historique des ouvertures et fermetures

Alertes en temps réel grâce à la réception de notifications Push et aux évènements du journal sur l'application

Bénéfices :

Installation simple et rapide en remplacement du barillet d’origine

Compatibilité avec un grand nombre de portes grâce au format européen du cylindre

Sécurité renforcée : données cryptées AES 256 bits et protection anti-perçage du cylindre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver