• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 100048 9310 W-W - MINIGRID IN 2 HP 93020 W-W

  • MINIGRID IN 2 HP 93020 W-W
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 100048 9310 W-W
    • Référence Sonepar : 00104395782
    • EAN : 5414823957826
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MINIGRID IN 2 HP 93020 W-W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver