• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 200 99 53 - TRACK CURRENT SUPPLY 5 x 0,75m

  • TRACK CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 3,0m
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 200 99 53
    • Référence Sonepar : 00104942614
    • EAN : 5414823085147
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TRACK CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 3,0m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation