• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 21032 0375 - LED POWER CONVERTER 48V-DC to

  • LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 21032 0375
    • Référence Sonepar : 00104600665
    • EAN : 5401156006659
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver