• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 23397 0640 W - SPM20 ST - CORNER SET 90 W

  • SPM20 ST - CORNER SET 90 W
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 23397 0640 W
    • Référence Sonepar : 00104399769
    • EAN : 5414823997693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SPM20 ST - CORNER SET 90° W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver