• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 300 90 127 - LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27

  • LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 300 90 127
    • Référence Sonepar : 00104324550
    • EAN : 5414823245503
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 33W DIM1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver