• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 300 90 129 - LED POWER SUPPLY 900mA-DC - 60

  • LED POWER SUPPLY 900mA-DC - 60W DIM5
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 300 90 129
    • Référence Sonepar : 00104324552
    • EAN : 5414823245527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 45W DIM5

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver