• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 309 109 06 27 - LED FILAMENT GL125 E27 6W 2700

  • LED FILAMENT GL125 E27 6W 2700K
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 309 109 06 27
    • Référence Sonepar : 00104327725
    • EAN : 5414823277252
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED FILAMENT GL125 E27 8W 2700K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver