• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 31117 9405 - OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED

  • OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 31117 9405
    • Référence Sonepar : 00104627217
    • EAN : 5401156272177
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OML50 CT - 48V 100W 1,0m + LED ARRAY D HE 1312mm 940 DIM5